Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Samyang 8mm T3.1 UMC Fish-eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24324655
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298882426
EAN/GTIN:
     8809298882426
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,62*
€ 469,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.