Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS MILC Superweitwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS MILC Superweitwinkel
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS MILC Superweitwinkel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24318116
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     881122
EAN/GTIN:
     8809298881122
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/9
Objektivtyp
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Feste Brennweite
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
132.1 mm
Gewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.