| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24234785 Herst.-Nr.: L30280-D622-C647 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mitgelieferte Software | <ul><li>Internet Explorer (32-bit) version 8/9/10/11 - Mozilla Firefox (32-bit) RAPID RELEASE - Google Chrome (32-bit) version 24 and higher - Safari (Mac OS X only) RAPID RELEASE</li></ul> | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 2.2, Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, iOS 4.3, Android 4.0, iOS 5.0, Android 4.1, iOS 6.0, Android 4.2, iOS 6.1, Android 4.3, iOS 7.0, Android 4.4, iOS 8.0, Android 5.0, iOS 8.2 | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2 | Systemanforderung | Minimum Prozessorfamilie | Xeon | | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 2500 MHz | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 30000 MB | | Min. benötigter RAM | 4096 MB | Lizenz | Plattform | PC |
|
| | |
| | | |
| |