Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, schwarz 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, schwarz 5,0 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, schwarz 5,0 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24161095
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1365
EAN/GTIN:
     7611990177622
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6e, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
€ 1,64*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
€ 1,99*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
€ 1,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
€ 1,94*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
€ 0,80*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
€ 1,64*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
€ 1,64*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
€ 2,31*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
€ 1,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
€ 1,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
€ 1,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
€ 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.