Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, rot 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, rot 1,0 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel konf. Kat. 6, rot 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24161081
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1331
EAN/GTIN:
     7611990177431
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
€ 1,08*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
€ 1,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1384
€ 8,58*
Zubehör
VALUE
21.99.1344
€ 2,69*
Zubehör
VALUE
21.99.1354
€ 3,45*
Zubehör
VALUE
21.99.1364
€ 5,03*
Zubehör
VALUE
21.99.1374
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
€ 1,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
€ 1,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1382
€ 8,71*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
€ 2,66*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
€ 3,49*
Zubehör
VALUE
21.99.1362
€ 5,01*
Zubehör
VALUE
21.99.1372
€ 6,53*
Zubehör
VALUE
21.99.0800
€ 1,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.