Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel flach, U/UTP, Cat.6, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel flach, U/UTP, Cat.6, schwarz, 5m
InLine Patchkabel flach, U/UTP, Cat.6, schwarz, 5m
InLine Patchkabel flach, U/UTP, Cat.6, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24055877
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71605S
EAN/GTIN:
     4043718157372
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Flaches InLine® Patchkabel für Lan-Datennetze in Cat.6 ohne U/UTP-Abschirmung. Ideal für Ethernet zu Fast Ethernet Verbindungen von Switches, Routern, Hubs, Karten, Printservern und aller aktiven und passiven Netzwerkperipherie. Dieses 4-paarige verdrillte (Twist) und ultraflache Kabel mit einer Profilhöhe von nur 1 mm ist ideal für alle Anwendungen, die Diskretion und/oder begrenzten Platz erfordern. Es kann hinter Möbeln, Sockelleisten, Türpfosten oder unter einem Teppich verlegt werden. Beim Einsatz im Rack Lan fördert dieses flache Patchkabel die Luftzirkulation, was zu einer optimalen Wärmeableitung beiträgt, und erleichtert den Zugang zu Kabeln und Buchsen im Schrank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.