Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1500-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1500-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1500-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1500-000-110E Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23881596
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1500-000-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98.89 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
18.78 l
Breite
470 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
3580 g
Innenmaße (B x T x H)
425.5 x 155.5 x 284 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.