Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY6220N Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz 400, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY6220N Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz 400, -
Panasonic EY6220N Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz 400, -
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23549231
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY6220N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4082 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
45 h
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
400, - RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
200 RPM
Drehmoment (max.)
17.5 Nm
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 96,18*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 144,03*
Zubehör
Panasonic
EY9221B
ab € 26,26*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.