Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARIO Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable VARIO Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable VARIO Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable VARIO Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Artikel-Nr.:
     690-896906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4005546504919
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Wandhalter aus Metall mit 20 farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter. Der Wandhalter ist besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. Er kann problemlos an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays montiert werden.

Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle. Die Tafeln bieten durch die verschiedenen Farben eine optische Unterteilung, um den Überblick zu behalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Höhe
116 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sockelmaterial
Metall
Ständermaterial
Polypropylen
Anzahl der Display-Panels
20
Angebote (55)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
21
pro Stück
€ 5,49*
ab € 55,71*
€ 68,84*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,10*
€ 69,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 55,99*
€ 69,03*
7 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 58,49*
€ 72,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,52*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.