Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Eye UB-157 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Eye UB-157 Schwarz
Faber-Castell Eye UB-157 Schwarz
Faber-Castell Eye UB-157 Schwarz
Faber-Castell Eye UB-157 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23548572
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Ein Tintenroller der Extraklasse! Der uni-ball eye verfügt über ein einzigartiges Tintenfluss-System, das für eine hohe Schreibleistung sorgt. Die Tinte ist lichtbeständig und wasserfest. Ein Stift auf den Sie sich verlassen können.

- Konstanter Tintenfluß bis zum letzten Strich
- Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar
- Mit hochwertigem Metallclip
- Dokumentenecht
- Erhältlich in 10 verschiedenen Farben

Polypropylen

Die Schäfte und Kappen der Faber-Castell Marker und Faserschreiber sind aus Polypropylen (PP) gefertigt und daher gegen schnelles Austrocknen geschützt. Der Tinteninhalt kann über Jahre zum Schreiben und Markieren genutzt werden. Auch nach dem Gebrauch wird die Umwelt wenig belastet: PP verbrennt wie Kerzenwachs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schreibfarben
Schwarz
Dicke
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BL27-AX
ab € 1,02*
Ähnlich
Schneider
8051
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
8231
ab € 0,82*
Ähnlich
Uni-Ball
148196
ab € 1,31*
Ähnlich
Soennecken
2204
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.