Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23319902
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     885274
EAN/GTIN:
     8809298885274
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Nikon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/11
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon-AE
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
83.5 - 59.9 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
107 mm
Gewicht
647 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,17*
€ 732,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,01*
€ 721,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,34*
€ 689,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,67*
€ 652,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.