Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23244890
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298884703
EAN/GTIN:
     8809298884703
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
35 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
63.1 - 43.2 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
137.5 mm
Gewicht
735 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,78*
€ 680,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,62*
€ 673,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,91*
€ 656,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,33*
€ 598,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.