Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP26LP Projektorlampe 330 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP26LP Projektorlampe 330 W UHP
NEC NP26LP Projektorlampe 330 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23155369
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
PA522U PA572W PA621U PA622U PA671W6 PA672W PA722X
Lampenleistung
330 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.