Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12402 Projektorlampe 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12402 Projektorlampe 330 W
CoreParts ML12402 Projektorlampe 330 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23063836
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12402
EAN/GTIN:
     5712505064269
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Benq
Kompatibilität
MS521P
Lampenleistung
330 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.