Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 98197 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 98197 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 98197 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22752126
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     98197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SONY ERICSSON AAD-3880020-BV. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SONY ERICSSON AAD-3880020-BV Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.

Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.

Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SONY ERICSSON AAD-3880020-BV Akkus.

Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Sony Ericsson AAD-3880020-BV
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
4 mm
Tiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.