Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 9464 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 9464 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 9464 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22737892
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     9464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
20 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
HP COMPAQ HSTNN-I40C
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.