Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 47571 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 47571 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 47571 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22708333
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     47571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
21 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
HP COMPAQ 8710P
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Anthrazit
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.