Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 47570 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 47570 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 47570 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22704540
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     47570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
21 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
HP COMPAQ 8510 W
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Anthrazit
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.