Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 21657 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 21657 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2100 mAh
AGI 21657 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22691905
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     21657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
50 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
PANASONIC CGR-DU28
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.