Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 20154 Handy-Ersatzteil Akku Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 20154 Handy-Ersatzteil Akku Weiß
AGI 20154 Handy-Ersatzteil Akku Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22691802
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     20154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SONY ERICSSON BST-38. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SONY ERICSSON BST-38 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SONY ERICSSON BST-38 Akkus.
Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Sony Ericsson BST-38
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Höhe
6 mm
Tiefe
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.