Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 19368 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 19368 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1900 mAh
AGI 19368 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22690431
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     19368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
21 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
SAMSUNG VP-L700
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.