Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 12448 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 12448 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh
AGI 12448 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22685148
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     12448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit SONY DCR-TRV510
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
60 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.