Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 11401 Kamera-/Camcorder-Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 11401 Kamera-/Camcorder-Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh
AGI 11401 Kamera-/Camcorder-Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22684655
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     11401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit METZ 9736 10
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
36 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
METZ 9736 10
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.