| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2234719 Herst.-Nr.: 5360 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Superkompaktes Stativ für kleine, leichte Kameras (APS-Kameras, digitale Kompaktkameras, CCD-Kameras etc.). Reflexfreies, mattgrau beschichtetes Grundbrett. Führungssäule mit cm- und inch-Skala. Höhenverstellbarer Kameraarm. Anschlussgewinde B 1/4. Grundbrett (BxHxT): 32 x 1,9 x 38 cm Säulenhöhe: 59 cm Belastbarkeit: max. 1 kg Inkl. Beleuchtungseinrichtung mit zwei E 27-Einschraubfassungen für Lampen bis 250 Watt (Lieferung ohne Lampen). Zuleitung: 2 x 2,50 m. Geeignete Lampen: 3128: Reflektorlampe 150 W, 3200 K, 1 Stück 5361: Kamerastativ "reprokid" Wie 5360, jedoch ohne Beleuchtungseinrichtung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Metall | | Höchstgewichtskapazität | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |