Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12390 Projektorlampe 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12390 Projektorlampe 210 W
CoreParts ML12390 Projektorlampe 210 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22299865
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12390
EAN/GTIN:
     5712505016800
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
WX3030WN
Lampenleistung
210 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.