Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, EDU, RNW, 18m, 26-50u Bildungswesen (EDU) Erneuerung 18 Monat( e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, EDU, RNW, 18m, 26-50u Bildungswesen (EDU) Erneuerung 18 Monat( e)
Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, EDU, RNW, 18m, 26-50u Bildungswesen (EDU) Erneuerung 18 Monat( e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22210301
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     CS00873666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium
Minimum Prozessor
Intel, AMD
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (x86/x64) Windows Vista (x86/x64) Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) Windows 8.1 (x86/x64) Windows Servers 2003 Windows Servers 2003 R2 Windows Servers 2008 Windows Servers 2008 R2 Windows Servers 2012 Windows Small Business Server (SBS) 2003 Windows Small Business Server (SBS)2003 R2 Windows Small Business Server (SBS)2008 Windows Small Business Server (SBS)2011 Windows Storage Server 2003 Windows Storage Server 2003 R2 Windows Storage Server 2008 Windows Storage Server 2012 Windows Storage Server 2012 R2 (x64) Windows Home Server 2011 Windows Essential Business Server 2008 Windows Server 2012 Essentials Exchange Server 2003 SP2 Exchange Server 2007 SP1 Exchange Server 2010 SP1/2/3 Exchange Server 2013 Mac OS X Mavericks 10.9 Mac OS X Mountain Lion 10.8 Mac OS X Lion 10.7 Mac OS X Snow Leopard 10.6 Mac OS X Leopard 10.5.7 Mac OS X Tiger 10.4.11 iOS 3.0-6.1 (4.3-7.0) Android 2.2-4.2 Windows 7.0-8.0 BlackBerry 7.0-10.1
Min. benötigter Speicherplattenplatz
450 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Min. benötigter RAM (Server)
8192 MB
Empfohlener Prozessor
Intel Pentium 4, Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
512 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
5 GB
Lizenz
Lizenztyp
Bildungswesen (EDU)
Software-Typ
Erneuerung
Lizenzebenenkauf erforderlich
26 - 50 Lizenz(en)
Software-Version
9
Lizenzterm
18 Monat( e)
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.