| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-22210261 Herst.-Nr.: CS00873492 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Worry-Free Business Security Standard können Sie Ihre PCs und Macs unbesorgt verwenden, ohne sich Gedanken über Unterbrechungen oder Datenverlust machen zu müssen. Sie benötigen keinerlei IT-Fachwissen, um diese Sicherheitssoftware verwenden zu können, und die Leistung Ihrer Netzwerke und Geräte wird nicht beeinträchtigt.
Entscheidende Vorteile
- Leicht installierbar und benutzerfreundlich, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, erfordert keine IT-Fachkenntnisse - Stoppt Bedrohungen bereits in der Cloud, bevor sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte erreichen - Filtert URLs – sperrt den Zugriff auf Websites mit unangemessenem Inhalt - Verhindert den Austausch von Unternehmensdaten über USB-Laufwerke - Sie können sich voll und ganz auf Ihre Geschäfte konzentrieren, Trend Micro kümmert sich um Ihre IT-Sicherheit
Geschützte Technik:
- PCs - Macs - Laptops - Server - POS-Geräte - USB-Laufwerke Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 450 MB | | Min. benötigter RAM | 256 MB | | Minimum Speicherplatten Kapazität (Server) | 5000 MB | | Min. benötigter RAM (Server) | 512 MB | Lizenz | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 250 Lizenz(en) |
|
| | |
| | | |
| |