Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 20EX Elektrischer Tacker 20 Blätter Dauerhafte Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 20EX Elektrischer Tacker 20 Blätter Dauerhafte Klammern
Rapid 20EX Elektrischer Tacker 20 Blätter Dauerhafte Klammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22045341
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000297
EAN/GTIN:
     4051661010866
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Kompaktes Heftgerät für den Einsatz auf dem Schreibtisch, an der Rezeption oder im Home Office. Zum besseren Schutz muss das Heftgerät nicht berührt werden, so ist hygienisches Heften durch kontaktlosen Gebrauch möglich. Stromversorgung erfolgt über den mitgelieferten Adapter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
55 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Heftkapazität
20 Blätter
Ausladung (max.)
10 mm
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00621*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.