Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBP3384A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBP3384A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP3384A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP3384A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21994456
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBP3384A
EAN/GTIN:
     5055190147153
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
333 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
HP EliteBook Folio 9470m
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3243 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
47 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.