Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPE-82/WS Lautsprecher Grau 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPE-82/WS Lautsprecher Grau 6 W
Monacor SPE-82/WS Lautsprecher Grau 6 W
Monacor SPE-82/WS Lautsprecher Grau 6 W
Monacor SPE-82/WS Lautsprecher Grau 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21839610
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPE-82/WS
EAN/GTIN:
     4007754157383
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Frequenzbereich
3 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
57 mm
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.