Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19630 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21793941
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19630
EAN/GTIN:
     4250234596305
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht Das walimex pro Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht ist für viele professionelle Anwendungen im Film- und Fotobereich. Der Dreifuß verfügt über hochwertige Vollgummirollen, die jeweils mit Bremsen ausgestattet sind. Das stabile Gestell sowie der Galgen bestehen aus Metall und Druckguss. Die Höhe des Stativs lässt sich von 1,28 m bis 2,1 m variieren. Der Galgen-Ausleger ist auf einer Halterung angebracht, die es erlaubt, die Neigung und Drehbarkeit einzustellen. Der Feststellhebel bietet die Festigkeit, die der 2,85 m lange Ausleger benötigt. Der Galgen ist mit einem dreh- und wechselbaren ⅝“- bzw. ¼“-Spigot ausgestattet, an dem Blitzköpfe, Daylights und etc. bis max. 7 kg angebracht werden. Das andere Ende ist ausgestattet mit einem Haken für zusätzliche Beschwerung, z.B. Sandsäcken. Das 9 kg schwere verschiebbare Gegengewicht bildet das Gegenstück. Kabelschellen und schnelle Zusammenklappbarkeit zum Verstauen runden das Produkt ab. - extrem robust und tragfähig - für Haar-, Effekt- und Gegenlichtaufnahmen - Ausleger drehbar um 360° und neigbar um 180° - mit Halterung zur einfachen Neigungseinstellung - hochwertige Vollgummirollen mit Bremsen - verschiebbares Gegengewicht - max. Belastbarkeit ca. 7 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2100 mm
Höhe (min)
1280 mm
Gewicht
23000 g
Leitungsdurchmesser
35 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Drehwinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Material
Metall, Gummi
Anwendbarkeit
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.