Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARE-C2 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenix ARE-C2 Akkuladegerät
Fenix ARE-C2 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21717961
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     ARE-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.2 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
4.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.5 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
275 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,28*
€ 64,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,57*
€ 58,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fenixlight
ARB-L16-700
ab € 6,36*
Ähnlich
Fenixlight
ARB-L18-3500
ab € 16,17*
Ähnlich
Fenixlight
ARB-L4-4800
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.