Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff
Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff
Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff
Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff
Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff
Stanley FatMax ProMobile JobChest Schwarz Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21615543
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-94-850
EAN/GTIN:
     5055357297493
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
431 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 148,51*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 94,92*
Ähnlich
Stanley
1-93-278
ab € 120,07*
Ähnlich
Stanley
1-92-978
ab € 56,95*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 46,61*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 47,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.