Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP7-12 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NP7-12 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Yuasa NP7-12 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2149095
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP7-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2650 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Weiß
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 64 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.