Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Premium 200 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Premium 200 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 200 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 200 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 200 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 200 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21313090
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7450000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung kindermann
beamer deckenhalterung
Hochwertige, universelle Deckenhalterung für Projektoren, Farbe RAL 9003 weiß, Deckenabstand
stufenlos von 111 bis 200cm.

- Neuentwickeltes, eloxiertes Aluminiumprofil mit völlig verdeckter, innenliegender Kabelführung.
- Vormontiert, innerhalb kürzester Zeit komplett installiert.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Max. Tragkraft 25kg.
- Alu-Kugelgelenk mit Schnellwechsler - Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180°.
- Sonderanfertigungen bis max. 300cm möglich.
- Diagonalabstand 138 bis 378mm.
- TÜV/GS zertifiziert.

Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorenbefestigung, M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Länge (min.)
111 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
200 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
111 cm
Maximaler Deckenabstand
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.