Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NG1202 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3NG1202 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 3NG1202 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21200991
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NG1202
EAN/GTIN:
     4001869064284
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
NH-Trennmesser
nh-sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
172 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.