Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328656C Notizbuch A6 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 328656C Notizbuch A6 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328656C Notizbuch A6 80 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21034372
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328656C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A6
Mediengewicht
160 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
328655C
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.