Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 4000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 4000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W 4000/Y/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21028400
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     4000/Y/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703408
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • nahezu unzerstörbarer Koffer aus Polypropylen
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - transparentes Namensschild
    - 2 Verschlüsse
    - 1 gepolsterter Tragegriff
    - temperaturstabil von - 40°C bis + 80°C
    - superstabil, stapelbar
    - staubdicht, wasserdicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Schaum
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
425 x 335 x 195 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
17 l
Breite
420 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2250 g
Innenmaße (B x T x H)
384 x 268 x 164 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.