Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1.8m C7 - BS 1363/A 1,8 m C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1.8m C7 - BS 1363/A 1,8 m C7-Koppler
HPE 1.8m C7 - BS 1363/A 1,8 m C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20950176
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9870A
EAN/GTIN:
     888182140758
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook hp
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
BS 1363/A
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
C7-Koppler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.