Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL V83JC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL V83JC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL V83JC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20883775
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     V83JC
EAN/GTIN:
     5397063814145
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Kompatibilität
<ul><li>Alienware M11x - Alienware M11x R2 - Inspiron 1090 (DUO) - Inspiron 1120 - Inspiron 11z (1110) - Inspiron 1222 - Inspiron 13R (N3010) - Inspiron 14 (1440) - Inspiron 14 (1464) - Inspiron 14 (3421) - Inspiron 14R (5421) - Inspiron 14R (N4010) - Inspiron 14R (N4110) - Inspiron 14z (N411z) - Inspiron 15 (1545) - Inspiron 15 (1564) - Inspiron 15 (3521) - Inspiron 15 (N5050) - Inspiron 1501 - Inspiron 1546 - Inspiron 15R (5521) - Inspiron 15R (5537) - Inspiron 15R (N5010) - Inspiron 15R (N5110) - Inspiron 15z (5523) - Inspiron 17 (1750) - Inspiron 17 (1764) - Inspiron 17 (3721) - Inspiron 17R (5721) - Inspiron 17R (N7010) - Inspiron 17R (N7110) - Inspiron E1405 - Inspiron M101z - Inspiron M301z - Inspiron M4010 - Inspiron M4040 - Inspiron M4110 - Inspiron M5010 - Inspiron M5030 - Inspiron M5040 - Inspiron M5110 - Inspiron N301Z - Inspiron N311z - Inspiron N4020 - Inspiron N4030 - Inspiron N4050 - Inspiron N4120 - Inspiron N5030 - Inspiron N5040 - Latitude 13 - Latitude 2110 - Latitude 2120 - Latitude 3330 - Latitude 6430u - Latitude E4200 - Latitude E4200C - Latitude E4300 - Latitude E4310 - Latitude E5410 - Latitude E5420 - Latitude E5420m - Latitude E5500 - Latitude E5510 - Latitude E5520 - Latitude E5520m - Latitude E6220 - Latitude E6320 - Latitude E6410 - Latitude E6420 - Latitude E6420 ATG - Latitude E6420 XFR - Latitude E6520 - Latitude L13 - Latitude ST - Latitude XT2 - Latitude XT2 XFR - Latitude XT3 - Studio 1450 - Studio 1457 - Studio 1458 - Studio 1555 - Studio 1557 - Studio 1558 - Studio 1569 - Studio 1747 - Studio 1749 - Vostro 1014 - Vostro 1015 - Vostro 1088 - Vostro 1440 - Vostro 1450 - Vostro 1540 - Vostro 1550 - Vostro 2421 - Vostro 2521 - Vostro 3300 - Vostro 3350 - Vostro 3400 - Vostro 3450 - Vostro 3500 - Vostro 3550 - Vostro 3555 - Vostro 3750 - Vostro V13 - Vostro V130 - Vostro V131 - XPS 14z</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.