Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Allied Telesis AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20872880
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-003886-00
EAN/GTIN:
     767035200095
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LRM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Wellenlänge
1310 nm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,37*
€ 860,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,29*
€ 847,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,52*
€ 815,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,74*
€ 763,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.