Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 451-BBFX Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 451-BBFX Notebook-Ersatzteil Akku
DELL 451-BBFX Notebook-Ersatzteil Akku
DELL 451-BBFX Notebook-Ersatzteil Akku
DELL 451-BBFX Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20768401
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-BBFX
EAN/GTIN:
     5711045895067
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
80.75 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
308.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Dell Latitude E7240
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E7240
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
45 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.