Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet MT-RJ/2xST 5m Glasfaserkabel Schwarz, Orange, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet MT-RJ/2xST 5m Glasfaserkabel Schwarz, Orange, Rot
Intellinet MT-RJ/2xST 5m Glasfaserkabel Schwarz, Orange, Rot
Intellinet MT-RJ/2xST 5m Glasfaserkabel Schwarz, Orange, Rot
Intellinet MT-RJ/2xST 5m Glasfaserkabel Schwarz, Orange, Rot
Intellinet MT-RJ/2xST 5m Glasfaserkabel Schwarz, Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20754494
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     470230
EAN/GTIN:
     766623470230
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2x ST
Anschluss 2
MT-RJ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.