Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SLM-F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SLM-F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Supermicro X10SLM-F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Supermicro X10SLM-F Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20323844
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SLM-F-O
EAN/GTIN:
     5711045799914
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
2, 4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
<ul><li>IPMI v2.0 - SuperDoctor III - Watch Dog - NMI</li></ul>
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C224
BIOS
BIOS-Typ
AMI
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Realtek RTL8211E
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Maximaler UDIMM Speicher
32 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
4
SATA II Anschlüsse
2
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 1150, intel mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.