Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5800-801 Kameraobjektiv IP-Kamera Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5800-801 Kameraobjektiv IP-Kamera Teleobjektiv Schwarz
Axis 5800-801 Kameraobjektiv IP-Kamera Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20323268
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5800-801
EAN/GTIN:
     7331021007024
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkameras von Axis sind mit sorgfältig ausgewählten Objektiven ausgestattet, die bestmögliche Leistung und Widerstandsfähigkeit
bieten. Für spezielle Überwachungsanforderungen sind verschiedene optionale Objektive mit unterschiedlichen
Brennweiten und Blendenöffnungen erhältlich. Entscheidend für die Leistung der Kamera ist, dass Objektiv,
Kamerasensor und Mechanik optimal aufeinander abgestimmt sind. Axis bietet getestete und genehmigte optionale Objektive
mit CS-Anschluss, die die Überwachungsmöglichkeiten erweitern und eine exzellente Bildqualität liefern. Das
Produktangebot umfasst Objektive mit P- oder DC-Blende, von Weitwinkelobjektiven mit reduzierter Tonnenverzeichnung
bis hin zu Teleobjektiven.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
AXIS P1355/-E, AXIS P1357/-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
IP-Kamera
Objektivtyp
Teleobjektiv
Objektivanschluss
CS-Halterung
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
19 - 6 °
Brennweitenbereich
12.5 - 50 mm
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
46 mm
Länge (mm)
59 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.