Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IMC Network Traffic Analyzer Network monitoring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE IMC Network Traffic Analyzer Network monitoring
HPE IMC Network Traffic Analyzer Network monitoring
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20085308
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG750AAE
EAN/GTIN:
     4053162933354
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Das HP IMC Network Traffic Analyzer (NTA) Softwaremodul ist ein grafisches Tool zur Netzwerküberwachung, mit dem Netzwerkadministratoren Echtzeitinformationen über Benutzer und Anwendungen zur Verfügung stehen, die Netzwerkbandbreite beanspruchen. Hierbei handelt es sich um eine zuverlässige Lösung für die Analyse von Übertragungen in Unternehmens- und Campus-Netzwerken. Sie schützt das Netzwerk vor Virusattacken und wendet für unterschiedliche Services und Anwendungen unterschiedliche Level von Bandbreitenübertragungen an. Die Statistikdaten zur Netzwerkbandbreite des IMC NTA-Softwaremoduls dienen als Hilfsmittel bei der Planung, Überwachung, Erweiterung und Fehlerbehebung in Netzwerken sowie bei der Ermittelung von Engpässen und Durchführung von Maßnahmen zur Fehlerbehebung, um einen höheren Durchsatz zu erreichen. Die Software überwacht zudem abgehende Übertragungen über das Internet und bietet Administratoren dadurch die Möglichkeit, die Bandbreitennutzung bestimmter Anwendungen zu analysieren und die Auswirkungen nicht-geschäftlicher Anwendungen (z. B. Onlinespiele im Netzwerk) auf die Produktivität der Benutzer zu überwachen. Die detaillierte Überwachung des gesamten Netzwerks in komplexen Umgebungen mit Multilayer-Switches und Routern stellt sicher, dass Risiken im Netzwerk schnell erkannt und beseitigt werden.

Ergänzende Informationen
• Überwachung des gesamten Netzwerks: Das NTA-Modul (Network Traffic Analysis) für IMC sorgt für Transparenz in komplexen, mehrschichtigen Systemumgebungen mit Switches und Routern und eine schnelle Identifizierung und Beseitigung aller Risiken im Netzwerk; auf der Grundlage dieser Informationen können Administratoren Sicherheitsrichtlinien umsetzen, verdächtige Verhaltensweisen schnell identifizieren, auf Sicherheitsrisiken reagieren, nützliche Services bieten, die Netzwerkauslastung ermitteln und die Netzwerkkosten reduzieren.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Network monitoring
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
3.0GHz Intel Pentium III
Min. benötigter Speicherplattenplatz
153600 MB
Weitere Suchbegriffe: care pack support
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.246,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,27*
€ 2.673,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,45*
€ 2.650,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,93*
€ 2.577,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,96*
€ 2.537,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,79*
€ 2.523,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4AH3E
€ 498,72*
Zubehör
HP
U0TA0E
€ 2.963,93*
Zubehör
HP
U4AQ0E
€ 1.326,46*
Zubehör
HP
U4AV9E
€ 1.700,65*
Zubehör
HP
JG747AAE
€ 3.156,24*
Zubehör
HP
JG751AAE
€ 1.546,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.