Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Production Canvas Matte, 914mm x 12,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Production Canvas Matte, 914mm x 12,2m
Epson Production Canvas Matte, 914mm x 12,2m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19613220
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045527
EAN/GTIN:
     8715946536743
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Baumwoll- und Polyester Inkjet-Leinwand für Kunstdruck- und Fotoreproduktionen; Das Canvas Matte liefert eine hohe Farbbrillanz und Farbdeckung für höchste Qualität bei Vollfarben- und Schwarzweiß-Bildern. Die glatte Struktur eignet sich für die sehr gleichmäßige Wiedergabe von Hauttönen in der Kunstfotografie, bei Bannern oder bei Schaufensterdekorationen. Das Medium ist kompatibel zu wasserbasierten Pigment- und Farbstofftinten. - Baumwoll-/Polyester-Mischung für Kunstdrucke und Fotografien - Geeignet für die künstlerische Fotografie, Banner, Schaufensterdekorationen oder Ausstellungen - Leicht zu handhaben, flexibel und haltbar, für Messen und Wanderausstellungen - Wasserfest mit kurzen Trocknungszeiten - Hohe Farbbrillanz und gleichmäßige Farbflächen - Unterstützt Farbstoff- und Pigmenttinten auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
975 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
4660 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200 PS MFP SureColor SC-T5200 MFP HDD SureColor SC-T5200 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3000 SureColor SC-P20000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 11880
Merkmale
Rollenlänge
12.2 m
Rollenbreite
914 mm
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
320 g/m²
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.869,81*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.098,94*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.823,88*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.535,68*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.800,27*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.740,52*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.613,68*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.011,95*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.860,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.