Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Pentax K SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Pentax K SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Pentax K SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Pentax K SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Pentax K SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Pentax K SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19609855
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7628
EAN/GTIN:
     8809298883409
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Pentax
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Pentax
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Pentax K
Feste Brennweite
14 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115.7 - 93.9 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
94.6 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,69*
€ 507,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.