Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid Supreme R5080e Elektrischer Tacker 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Rapid Supreme R5080e Elektrischer Tacker 80 Blätter
Esselte Rapid Supreme R5080e Elektrischer Tacker 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19518004
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     20993410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Merkmale
Heftkapazität
80 Blätter
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 658,03*
€ 783,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,97*
€ 772,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 646,07*
€ 768,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,74*
€ 763,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,82*
€ 762,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10880302
ab € 128,88*
Zubehör
Rapid
20993701
ab € 89,78*
Zubehör
Rapid
20993700
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.