Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12350 Projektorlampe 245 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12350 Projektorlampe 245 W
CoreParts ML12350 Projektorlampe 245 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19415035
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12350
EAN/GTIN:
     5711045747694
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Kompatibilität
SMART Board<br />680IX, 685ix, UX60
Lampenleistung
245 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.